| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613823109 Herst.-Nr.: 3823109 EAN/GTIN: 4260300832916 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Kita, Kindergarten und Grundschule
- Einfach bespielbar dank Klappmaul
- Leicht transportierbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Living Puppets Handpuppe "Hanne" für das kindliche Handpuppenspiel Die Living Puppets Handpuppe "Hanne" mit ihren rotbraunen Haaren versprüht gute Laune. Die kleine, menschliche Handpuppe ist 35 cm groß. Die Handspielfigur verfügt über ein Klappmaul. Bei Klappmaulpuppen wird das Maul über eine Öffnung an der Rückseite der Figur bespielt. Aufgrund ihrer Größe lässt sich die Figur am besten von Kinderhänden und von Erwachsenen mit eher kleinen Händen bespielen. Hanne trägt einen gelben Pullover, eine grüne Hose mit weißen Punkten und graue Schuhe. An beiden Zöpfen trägt Sie jeweils ein rotes Haarband. Produktdetails:- Material: 100 % Polyester
- Höhe: ca. 35 cm
- Gewicht: 170 g
- Handwäsche
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
- Geschlecht: Mädchen
- Größe: 35 cm
- Handpuppen-Größe: <36 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Handspielpuppe, Handspielfigur, Klappmaulpuppen, Handpuppen, Spielpuppen, handpuppengröße, handspielzeug, klein, 35, cm, menschliche, kleine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |