Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Living Puppets Handpuppe "Tofu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613823503
Hersteller:
     Living Puppets
Herst.-Nr.:
     3823503
EAN/GTIN:
     4260300832886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen

  • Für Kita, Kindergarten und Grundschule
  • Einfach bespielbar dank Klappmaul
  • Leicht transportierbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Living Puppets Handpuppe "Tofu": ein witziger Lebensabschnittsbegleiter
„Tofu“ ist ein witziger Zeitgenosse, der sich selbst gerne als Lebensabschnittsbegleiter mit langfristigen Absichten bezeichnet. Das man mit ihm in Zukunft rechnen darf, dafür sorgt seine gute Verarbeitung. Die Handspielfigur ist ca. 40 cm groß und funktioniert nach dem Klappmaulprinzip. Durch die Handöffnung auf der Rückseite erreichen Sie das Klappmaul mit der Spielhand. Das blaue Fell (100 % Polyester) ist angenehm weich und flauschig.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester
  • Höhe: 40 cm
  • Gewicht: 230 g
  • Waschbar bei 30 °C
  • Bleichen nicht erlaubt
  • Nicht im Trommeltrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Nicht chemisch reinigen

  • Geschlecht: Neutral
  • Handpuppen-Größe: 36-45 cm
  • Besonderheiten: Nicht ausziehbar
  • Größe: 40 cm

Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handpuppe living puppets, handspielpuppen, Klappmaulpuppe, Tierhandpuppe, Handspielfigur, Klappmaulpuppen, Handpuppen, Tierklappmaulpuppe, Tierklappmaul, Klappmaultier, klappmaulprinzip, handpuppengröße, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.