| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613823604 Herst.-Nr.: 3823604 EAN/GTIN: 4260300832893 |
| |
|
| | |
| - Für Kita, Kindergarten und Grundschule
- Kleine Handpuppe in 22 cm Größe
- Leicht transportierbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Living Puppets Handpuppe "Babbel" - das liebenswerte MonsterDie Living Puppets Handpuppe "Babbel" gehört zur Monsterfamilie von „Monster To Go“. Das Handspieltier ist ca. 22 cm groß und wird über ein Klappmaul bespielt. Die Handöffnung befindet sich an der Rückseite. Die Handspielfigur eignet sich wegen ihrer Größe am besten für Kinder und Erwachsene mit eher kleinen Händen. Produktdetails:- Material: 100 % Polyester
- Höhe: 22 cm
- Gewicht: 120 g
- Waschbar 30 °C
- Bleichen nicht erlaubt
- Nicht im Trommeltrockner trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Handspieltier, Spieltier, Tierhandpuppe, Handspielpuppe, Handspielfigur, Handpuppen, Handspieltiere, handpuppengröße, klein, Handpuppengröße, 22, cm, monster, to, go |
| | |
| |