Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therabody Vibrationsmassagegerät "Theragun Relief" Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613823705
Hersteller:
     Therabody
Herst.-Nr.:
     3823705
EAN/GTIN:
     0840295402314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät

  • Für sanfte, wohltuende Massageeinheiten
  • Entlastung per Knopfdruck durch Eintastbedienung
  • Kann Verspannungen lösen und Durchblutung fördern
  • Verbessert Flexibilität, Mobilität, Schlafqualität
  • Inkl. 3 Aufsätzen zur gezielten Behandlung


Therabody Vibrationsmassagegerät "Theragun Relief": effektive Entspannung für den Körper
Das Therabody Vibrationsmassagegerät "Theragun Relief" bietet sanfte und wohltuende Massageeinheiten. Mit nur 1 Knopfdruck erfahren Sie per unkomplizierter Eintastbedienung Entlastung. Der patentierte Dreiecksgriff ermöglicht dabei die Behandlung selbst schwer zugänglicher Stellen. Durch die 10- mm-Schlagmassage wird die Durchblutung gesteigert, Verspannungen können gelöst, Flexibilität, Mobilität sowie Schlafqualität verbessert werden. Dank 3 Geschwindigkeitsstufen zur Steuerung mit LED-Anzeige ist eine Massageeinheit für individuelle Empfindlichkeiten möglich. Zusätzlich sind 3 Aufsätze inkludiert, um gezielt verschiedene Körperregionen behandeln zu können.

Produktdetails:
  • Material Aufsätze: PU-Schaum/Silikon

Bestandteile:
  • 1 Theragun Relief Gerät
  • 3 Massageaufsätze: Standard-Ball, Dämpfer, Daumen
  • 1 USB-C-Ladekabel

Anwendungsbereiche der Aufsätze:
  • Standard-Ball-Aufsatz: kann Verspannungen im gesamten Körper reduzieren
  • Dämpfer-Aufsatz: für den Einsatz an empfindlichen Körperstellen
  • Daumen-Aufsatz: entlastet unteren Rücken, löst Druckpunkte und Knoten

  • Bluetooth: Nein
  • Geschwindigkeitsstufen: 3
  • Batterie: Lithium-Ionen Akku
  • Schläge pro Minute: 2.400; 2.100; 1.750
  • Stoßkraft: 9 kg
  • Akkulaufzeit: 2 Stunden
  • Drucksensor: Nein
  • Kraftmesser: Nein
  • Verstellbarer Schwenkarm: Nein
  • Im Handgebäck erlaubt: Ja
  • Bewegungsamplitude: 10 mm
  • Anzahl Kopfaufsätze: 3
  • Griffform: Dreiecksgriff
  • Material: Polycarbonat
  • Größe: 24,5x16,1x6,6 cm
  • Gewicht: 0,6 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Navy
Weitere Suchbegriffe: Massage, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massage-Geräte, Triggerpunktmassage, Selbstmassage, Selbst-Massage, Vibrationsgerät, Triggerpunktmassagegerät, Handmassage, Massagetool, Massagetools, Vibrationsmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Vibrationsgeräte, Vibrationsmassage-Tool, Vibrationsmassagegeräte, Vibrations-Massage, Vibrationsmassage-Gerät, Vibrationsmassage-Geräte, Massage-Tool, Vibrationsmassagegerät, Triggerpunkt, Tool, Gerät, Massage-Tools, Tools, Handmassagegerät, Einhand-Vibrationsmassagegerät, Kabellose, Kabelloses, Kabelloser, Massage-Pistole, Handmassagegeräte, Handmassage-Gerät, Handmassage-Geräte, Einhand-Massage, Einhand-Massagegerät, Vibrations-Massagegerät, Vibrations-Massagegeräte, Vibrationstrainer, Einhand-Vibrationstrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Therabody
3823718
ab € 118,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.