Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstein Balancierstein Hellgrün,Pastellfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613824043
Hersteller:
     Stapelstein
Herst.-Nr.:
     3824043
EAN/GTIN:
     4260607082816
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
balanciersteine

  • Kindgerechte Formen – keine spitzen Ecken
  • Einfach kombinierbar mit anderen Stapelsteinen
  • Geringes Gewicht und hohe Belastbarkeit
  • Hergestellt aus recycelbarem Kunststoff
  • Wasser-, speichel-, bissfest und UV-beständig


Der Stapelstein Balancierstein: Mit den Füßen oder auf dem Kopf balancieren
Der Balancierstein von Stapelstein wird aus recycelbarem Kunststoff (EPP) gefertigt. Der geschlossenzellige Kunststoff zeichnet sich dabei durch hohe Widerstandsfähigkeit und geringes Gewicht aus. Die vielseitigen Spielsteine können Sie als Balanciersteine verwenden. Sie können die Höhe variieren, indem Sie 2 Stapelsteine ineinanderstecken. Die Steine auf dem Kopf zu balancieren ist eine weitere Spielmöglichkeit. Aber auch für fantasievolle Bauten leisten die Stapelsteine gute Dienste.

Produktdetails:
  • Material: expandiertes Polypropylen (EPP)
  • Maße Stapelstein (øxH): 27,5x12 cm
  • Belastbar bis 180 kg
  • Gewicht (je Stapelstein): 180 g
  • Lieferbar in den Farben Blau, Konfetti, Dunkelblau, Grün, Hellgrün, Orange, Rot, Violett und Gelb

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrün
Ausführung:
Pastellfarben
Weitere Suchbegriffe: Balancieren, Baustein, Balancier-Steine, Bausteine, Spielsteine, Schaumbausteine, Schaumbaustein, Steine, Balancierstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stapelstein
3824030
ab € 24,10*
Ähnlich
Stapelstein
3355800
ab € 25,16*
Ähnlich
Stapelstein
3355826
ab € 25,22*
Ähnlich
Stapelstein
3824014
ab € 24,28*
Ähnlich
Stapelstein
3355884
ab € 25,41*
Ähnlich
Stapelstein
3355839
ab € 25,21*
Ähnlich
Stapelstein
3355842
ab € 25,18*
Ähnlich
Stapelstein
3355813
ab € 25,19*
Ähnlich
Stapelstein
3824001
ab € 24,06*
Ähnlich
Stapelstein
3355855
ab € 25,20*
Ähnlich
Stapelstein
3824027
ab € 24,25*
Ähnlich
Stapelstein
3355868
ab € 25,18*
Ähnlich
Stapelstein
3824056
ab € 24,06*
Ähnlich
Stapelstein
3355871
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.