Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten Mini" Sprungtuch ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613826805
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     3826805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Robustes Sprungtuch aus Gittergewebe
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert
  • Für Kindergärten und beaufsichtigte Einrichtungen


Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten Mini" – Spiel und Spaß bei jedem Wetter
Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Kindergarten Mini" ist ein robustes Bodentrampolin für Schulen, Kindergärten, Spielplätze und Parks. Das Erdtrampolin ist speziell für den Außeneinsatz konzipiert und kann das ganze Jahr im Freien stehen. Die hoch stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion ist mit einem gelben Sprungtuch beschichtetem Gittergewebe aus Polyvinylchlorid (PVC) überzogen. Die Benutzung des Outdoor-Trampolins sollte nur in beaufsichtigten Bereichen stattfinden. Benutzung ohne Schuhe.

Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der Fallschutzplatten sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Diese Umrandung aus rutschfestem Naturkautschuk dient als Kantenschutz. Darüber hinaus schafft sie einen sauberen Übergang zwischen Trampolin und dem umliegenden Bodenbelag wie beispielweise Kunstrasen und bietet optimalen und dauerhaften Fallschutz zur Trampolin-Innenkante (stoßdämpfend).

Produktdetails:
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 36 Stück
  • Gewicht: 113 kg
  • Inkl. Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen

  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Max. Gewichtsbelastung : 250 kg
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Material Sprungmatte: PVC-beschichtetes Gittergewebe; PVC-beschichtetes Gittergewebe (14)
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Außenmaße: 150x150 cm
  • Sicherheitsbereich : 394x394 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Kindergarten; Krippe; Kindergarten
  • Maße Sprungfläche: 94x94 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Bauweise: InGround
  • Aufhängung: Stahlfedern
  • Zielgruppe: Kinder
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Inkl. Fallschutzlippe und Kleber

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungtuch eckig
Ausstattung:
Mit PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Trampoline, Outdoor, Spielplatzgeräte, Spielplatz, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kindertrampolin, Erdtrampolin, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Kindertrampoline, Trampolin, viereckig, eckig, rechteckig, kommunalbedarf, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.715,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.968,79*
€ 3.532,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.940,96*
€ 3.499,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.822,00*
€ 3.358,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.763,19*
€ 3.288,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,36*
€ 3.231,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
1232123
ab € 2.795,45*
Ähnlich
Eurotramp
3826818
ab € 2.934,46*
Ähnlich
Eurotramp
3826906
ab € 2.991,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.