Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini" Ohne Zusatzbe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613826821
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     3826821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Für Einrichtungen mit unbeaufsichtigtem Spielplatzbereich
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Langlebig durch robustes Sprungtuch aus Gurtgewebe
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert


Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini": Höchst robust
Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini" ist ein robustes Bodentrampolin inkl. Sprungtuch. Es ist speziell für den Außenbereich von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Parks konzipiert und kann ganzjährig im Freien stehen. Die hochstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion ist mit einem schwarzen Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe überzogen. Da dieses Sprungtuch schwer entflammbar ist, ist das Erdtrampolin ideal für öffentliche Spielplätze.

Bestellen Sie gleich das Rundumsorglos-Paket: Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground Mini" inkl. Sprungtuch-Beschichtung
Sie können zwischen den Varianten mit und ohne Zusatzbeschichtung wählen. Vorteil: Die spezielle Sprungtuch-Beschichtung erhöht das Sprungvergnügen noch einmal enorm und macht es noch langlebiger. Durch die Hightech-Beschichtung erhält das Sprungtuch eine zusätzliche Schutzschicht, wodurch das Trampolin auch besonders starken Beanspruchungen stand hält.

Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der inkludierten Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Diese Umrandung aus rutschfestem Naturkautschuk dient als Kantenschutz. Darüber hinaus schafft sie einen sauberen Übergang zwischen Trampolin und dem umliegenden Bodenbelag wie beispielweise Kunstrasen und bietet optimalen und dauerhaften Fallschutz zur Trampolin-Innenkante (stoßdämpfend).

Produktdetails:
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 36 Stück
  • Gewicht: 113 kg
  • Inkl. Fundamentplänen, Montage- und Wartungsanleitungen

  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Max. Gewichtsbelastung : 250 kg
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Sprungmatte: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Außenmaße: 150x150 cm
  • Sicherheitsbereich : 394x394 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten
  • Maße Sprungfläche: 94x94 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Inkl. Fallschutzlippe und Kleber

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungtuch eckig
Material:
Ohne Zusatzbeschichtung
Ausstattung:
Mit PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Freizeit-Trampolin, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kidstramp, Kindertrampolin, Outdoorspiele, kids, tramp, playground, Erdtrampolin, Playground, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Kindertrampoline, Trampolin, viereckig, eckig, rechteckig, Kids, Tramp, quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.856,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.106,67*
€ 3.696,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.077,70*
€ 3.662,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.954,74*
€ 3.516,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,48*
€ 3.444,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.856,27*
€ 3.398,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
2266389
ab € 3.248,61*
Ähnlich
Eurotramp
3826948
ab € 3.476,51*
Ähnlich
Eurotramp
2266376
ab € 2.874,25*
Ähnlich
Eurotramp
3826919
ab € 3.166,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.