Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Rollstuhl-Bodentrampolin "Playground" Mit PlayPro Anschlu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613826889
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     3826889
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
Rollstuhl
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Ideal für rollstuhlgerechte Einrichtungen
  • Langlebig durch robustes Sprungtuch aus Gurtgewebe
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert


Eurotramp Rollstuhl-Bodentrampolin "Playground": ideal für Rolli-Fahrer:innen
Dank des Rollstuhl-Bodentrampolins "Playground" ermöglichen Sie Rollstuhlfahrer:innen das Springen und Wippen auf einem Trampolin. Ein Must-have für alle behindertengerechten Einrichtungen sowie öffentliche Spielplätze. Es kann ganzjährig im Freien stehen. Die hochstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion mit einem Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe ergeben eine höchst stabile Konstruktion mit einem schwer entflammbaren Sprungtuch. Obendrein kommt das Sprungtuch mit einer Zusatz-Hightech-Beschichtung, welche das Sprungvergnügen noch einmal enorm erhöht und langlebiger macht. Perfekt für besonders starke Beanspruchungen.

Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der Platten sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Diese Umrandung aus rutschfestem Naturkautschuk dient als Kantenschutz. Darüber hinaus schafft sie einen sauberen Übergang zwischen Trampolin und dem umliegenden Bodenbelag wie beispielweise Kunstrasen und bietet optimalen und dauerhaften Fallschutz zur Trampolin-Innenkante (stoßdämpfend).

Produktdetails:
  • Grubentiefe: 30 cm, unter dem Sprungbereich 61 cm
  • Stahlfedern: 56 Stück
  • Gewicht: 168 kg
  • Inkl. Fundamentplänen und Montage- und Wartungsanleitungen

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Material Sprungmatte: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe mit Zusatzbeschichtung
  • Sicherheitsbereich : 544x543 cm
  • Außenmaße: 200x200 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Behinderten-Einrichtung; Therapie-Einrichtungen
  • Maße Sprungfläche: 144x144 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Mit PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Trampolin, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Freizeit-Trampolin, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kidstramp, Kindertrampolin, Outdoorspiele, kids, tramp, playground, Erdtrampolin, Spielplatz-Aktion, Playground, viereckig, eckig, rechteckig, Kids, Tramp, rund, Inklusion, Rollstuhlschaukel, Inklusive, Spielgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.423,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.710,60*
€ 5.605,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.673,91*
€ 5.561,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.526,84*
€ 5.386,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.460,81*
€ 5.308,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.423,67*
€ 5.264,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
3134610
ab € 4.452,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.