Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground XL" Mit Zusatzbesch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613826951
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     3826951
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Für Einrichtungen mit unbeaufsichtigtem Spielplatzbereich
  • Langlebig durch robustes Sprungtuch aus Gurtgewebe
  • Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Lieferung erfolgt komplett vormontiert


Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground XL": Das Trampolin für Spielplätze
Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Playground" ist ein robustes Bodentrampolin für den Außenbereich. Ob Schulen, Kindergärten, Spielplätze oder Parks, das Spielplatztrampolin kann ganzjährig im Freien stehen. Die hochstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion ist mit einem schwarzen Sprungtuch aus drahtverstärktem Gurtgewebe überzogen. Dieses macht das Sprungtuch besonders schwer entflammbar, wodurch das Erdtrampolin ideal für öffentliche Spielplätze geeignet ist.

Bestellen Sie gleich das Rundumsorglos-Paket: Das Kids Tramp "Playground XL" inkl. Sprungtuch-Beschichtung
Sie können zwischen den Varianten mit und ohne Zusatzbeschichtung wählen. Vorteil: Die spezielle Sprungtuch-Beschichtung erhöht das Sprungvergnügen noch einmal enorm und macht es noch langlebiger. Durch die Hightech-Beschichtung erhält das Sprungtuch eine zusätzliche Schutzschicht, wodurch das Trampolin auch besonders starken Beanspruchungen stand hält. Die Bodentrampoline mit Sprungtuch-Beschichtung sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Mit Fallschutzplatten mit EPDM-Oberschicht
Die Vorteile der Platten sind vor allem die Wasserdurchlässigkeit sowie die schnell trocknende Eigenschaft. Ebenso ist der Fallschutz rutschhemmend auch bei nassem Wetter und sehr farbstabil.

PlayPro Anschluss-/Abschlusslippe
Diese Umrandung aus rutschfestem Naturkautschuk dient als Kantenschutz. Darüber hinaus schafft sie einen sauberen Übergang zwischen Trampolin und dem umliegenden Bodenbelag wie beispielweise Kunstrasen und bietet optimalen und dauerhaften Fallschutz zur Trampolin-Innenkante (stoßdämpfend).

Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

  • Fallhöhe: Bis 100 cm
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Fallhöhe : 100 cm
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Material Sprungmatte: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe mit Zusatzbeschichtung
  • Sicherheitsbereich : 543x543 cm
  • Außenmaße: 200x200 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Rund
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Krippe; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Öffentliche Einrichtungen; Schule; Kindergarten
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße Sprungfläche: ø 143 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprungtuch rund
Material:
Mit Zusatzbeschichtung
Ausstattung:
Mit Fallschutzplatten
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, Trampolin, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Freizeit-Trampolin, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Freizeittrampolin, Kidstramp, Kindertrampolin, Outdoorspiele, kids, tramp, playground, Erdtrampolin, Spielplatz-Aktion, Playground, viereckig, eckig, rechteckig, Kids, Tramp, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.765,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.049,35*
€ 6.008,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.988,16*
€ 5.935,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.830,79*
€ 5.748,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.766,93*
€ 5.672,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.765,62*
€ 5.671,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
3068856
ab € 4.457,31*
Ähnlich
Eurotramp
3068843
ab € 3.995,17*
Ähnlich
Eurotramp
3826863
ab € 3.989,41*
Ähnlich
Eurotramp
3826876
ab € 4.173,70*
Ähnlich
Eurotramp
3826935
ab € 4.294,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.