Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Matten
>
Turnmatten
>
Artikel
Sport-Thieme Hand-Sicherheitsmatte "Safe" 100x100x3 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613827000
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3827000
EAN/GTIN:
4044475304016
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Turnmatte
Turnmatten
Perfekt für das methodische Training
Auch im Wettkampf einsetzbar
Zur Schonung der Handgelenke
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Hand-Sicherheitsmatte "Safe": für methodisches Training und Wettkampf
Die Hand-Sicherheitsmatte "Safe" ist bestens geeignet für das methodische Turntraining. Auch im Wettkampf lässt es sich verwenden. Die Matte schont die Handgelenke und bietet dank des auswechselbaren Bezugs mit Reißverschluss eine lang anhaltende Nutzung. Die Oberseite aus hochwertigem Kunstleder mit Narbenstruktur und die rutschsichere Unterseite sorgen für Stabilität. Der Kern aus speziellem Schaumstoff aus Polyethylen (PE) ermöglicht die schonende Platzierung der Hände bei Rondat-Sprüngen (Yurchenko).
Einsatzbereich: Verein; Schule
Anwendungsbereich: Bodenübungen; Geräteturnen
Material Kern: Schaum aus Polyethylen (PE)
Farbe: Blau
Material Oberseite: Kunstleder
Länge: 100 cm
Breite: 100 cm
Material Unterseite: Turnmattenstoff
Gewicht: 2,2 kg
Stärke: 3 cm
Weitere Informationen:
LxBxH:
100x100x3 cm
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Turnmatten
Weitere Suchbegriffe:
Geräteturnmatte
,
Sicherheitsmatte
,
Gerätturnmatte
,
Sicherheitsmatten
,
Hand-Safety-Matte
,
Rondatsprünge
,
Hand-Sicherheitsmatte
,
für
,
methodisches
,
Training
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 232,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Hand-Sicherheitsmatte "Safe" 120x100x3 cm
Sport-Thieme
3827013
ab € 262,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen