Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessstation "Med"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613829208
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3829208
EAN/GTIN:
     4044475304153
Suchbegriffe:
Seilzug
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
Fitness-Kraftgeräte

  • Für vertikales und horizontales Training
  • Mit Geländer: ideal für den Einsatz in Therapieeinrichtungen
  • Steckgewicht für individuelles Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Fitnessstation "Med" fit werden
Die Sport-Thieme Fitnessstation "Med" ist mit einem Zuggriff ausgestattet, welcher sich mittels Karabiner leicht ein- und aushängen lässt. Die Griffbereiche sind ummantelt, sodass die Trainierenden einen festen Grip haben. Dank verschiedener Griffmöglichkeiten ist ein individuelles Kraft-Workout mit Hebeübungen für verschiedene Körperbereiche wie Schultern, Arm-, Rücken und Brustmuskeln möglich. Dabei lässt sich das Gewicht je nach Fitnessstand über einen Steckbolzen in 5 kg-Schritten anpassen. Besonders praktisch: Der Krafttrainer ist mit einem Sicherheitsgeländer ausgestattet, an dem sich die Trainierenden bei Bedarf festhalten können.

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Latzug; Seilzug
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Schwarz
  • Steckgewicht: 10x5 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 130x130x220 cm
  • Gerätegewicht : 147 kg
  • Material: Gusseisen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.612,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.871,01*
€ 5.796,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.835,11*
€ 5.753,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.695,10*
€ 5.587,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.637,65*
€ 5.518,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.612,66*
€ 5.489,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.