Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Pickleball-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613832208
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3832208
EAN/GTIN:
     4000885701609
Suchbegriffe:
Trendsport
Pausenhof
Pausenhofspiele
Pausenspiele

  • Schläger aus FSC-zertifiziertem Holz
  • Für Anfänger:innen, Familien und Senior:innen
  • Moderate Ballgeschwindigkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schildkröt Pickleball-Set: Einstiegs-Set für den Trendsport
Das Schildkröt Pickleball-Set enthält 2 Schläger aus FSC-zertifiziertem Holz in einer robusten 7-Lagen-Konstruktion mit Kunststoff-Kantenschutz und einem rutschfesten Griffband. Zusätzlich sind 2 Lochbälle enthalten: ein Indoor-Ball mit 26 Löchern für mehr Spin und Kontrolle sowie ein Outdoor-Ball mit 40 Löchern, der weniger windanfällig ist und eine ausgeglichene Flugbahn bietet. Die Transport- und Aufbewahrungstasche mit Mesh-Rückseite ermöglicht es, das Set bequem zu transportieren und überall spielbereit zu sein.

Set-Bestandteile:
  • 2 Allround-Rackets
  • 2 Picklebälle
  • 1 Transport- und Aufbewahrungstasche
  • 1 Anleitung

Produktdetails Pickleball-Schläger:
  • Material: FSC-zertifiziertes Holz, Kunststoff Kantenschutz
  • Maße (LxBxH): ca. 40x19x1 cm
  • Grifflänge: ca. 12 cm
  • Griffumfang: ca. 8 cm
  • Gewicht je Schläger: 338 g

Produktdetails Pickleball Bälle:
  • Material: Thermoplastische Elastomere (TPE)
  • Maße (ø): 72 mm
  • Gewicht Ball (indoor): 22,9 g
  • Gewicht Ball (outdoor): 24,5 g
  • Farbe: Gelb

Produktdetails Pickleball Schlägertasche:
  • Material: Polyester
  • Maße (LxBxH): 22,5x7,2x 41 cm
  • Gewicht: 66 g
  • Farbe: Grau

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,50*
€ 38,07*
Lager 479
10
€ 6,29*
ab € 29,83*
€ 41,68*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.