Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenturnfläche "Air" 12x12 m,Mit Bodenturnläufer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613832543
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3832543
EAN/GTIN:
     4044475304764
Suchbegriffe:
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte
sport-thieme leichtturnmatte

  • Schnellerer Aufbau als ein herkömmlicher Schwingboden
  • Sondermaße sind auf Anfrage möglich
  • Wahlweise mit oder ohne Bodenturnläufer
  • Inkl. Randschürzen und Gebläse
  • Ausführung mit Bodenturnläufer inkl. AirTrack und Klettband


Sport-Thieme Bodenturnfläche "Air": stabiler Boden für sicheres Turnen
Die Sport-Thieme Bodenturnfläche "Air" ist ein stabiles AirTrack-Set. Sie erhalten es in verschiedenen Größen und wahlweise mit oder ohne Bodenturnfläche. Sportler:innen aller Alters- und Leistungsstufen können ihre Übungen hiermit sicher ausführen, da sich das AirTrack mittels Luftdruckanpassung genau auf jeden Körperbau sowie Leistungsniveau abstimmen lässt. Im Vergleich zu einem normalen Schwingboden ist die Aufbauzeit sehr gering. Alle bestellbaren Größen sind in einem Stück gefertigt. Auf Anfrage sind auch Sondermaße erhältlich. Wir empfehlen, vor einer Wettkampfnutzung Rücksprache mit dem örtlichen Landesturnverband zu halten.

Sport-Thieme Bodenturnfläche "Air": alles inkl.
Alle Ausführungen der Sport-Thieme Bodenturnfläche "Air" werden inkl. Gebläse geliefert.

Vielseitige Einsatzbereiche, auch im Cheerleading
Der CCVD empfiehlt seinen Mitgliedern, alle Wettkämpfe auf Safetyfloors oder Jumpfloors auszutragen. Laut dem CCVD ist ein Safetyfloor ein 20 cm hohes Airtrack mit den Maßen 14x14 m und einem 3,5 cm hohen Bodenläufer.

So wählen Sie die richtige Größe
Das 10 cm hohe AirTrack in Kombination mit 3,5 cm Bodenläufern ist zu 98 % mit einem regulären FIG-Boden vergleichbar. Wir empfehlen diesen für die meisten Sportarten,
einschließlich Gymnastik. Die Ausführung mit 20 cm Höhe (P2) bietet mehr Bounce und ist von Vorteil, wenn keine Bodenläufer verwendet werden. Bodenläufer nutzen sich zudem auf 20 cm hohen AirTracks schneller ab.

Folgende Anzahl an Bodenturnläufern sind in der jeweiligen Flächengröße enthalten:
  • 4x4 m Fläche besteht aus 2 Bahnen á 4x2 m (pro Rolle 20 kg)
  • 6x6 m Fläche besteht aus 3 Bahnen á 6x2 m (pro Rolle 28 kg)
  • 8x8 m Fläche besteht aus 4 Bahnen á 8x2 m (pro Rolle 35 kg)
  • 10x10 m Fläche besteht aus 5 Bahnen á 10x2 m (pro Rolle 42 kg)
  • 12x12 m Fläche besteht aus 6 Bahnen á 12x2 m (pro Rolle 49 kg)
  • 14x14 m Fläche besteht aus 7 Bahnen á 14x2 m (pro Rolle 56 kg)

  • Länge: 12 m
  • Höhe: 10 cm
  • Material: Vinyl
  • Altersempfehlung : ab 6 Jahre
  • Einsatzbereich: Training; Leistungssport; Breitensport
  • Produktart: AirFloor; AirTrack Set
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene; Profis
  • Farbe: Beige-Blau
  • Breite: 12 m

Weitere Informationen:
Höhe:
10 cm
LxB:
12x12 m
Ausführung:
Mit Bodenturnläufer
Weitere Suchbegriffe: leichtturnmatte, Schwingboden, AirTracks, Bodenturnfläche, Airtrack-Set, Airtrack-Sets, AirTrack, Set, Factory, Airtrack, Matte, Airtrack-Matte, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22.761,77*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 22.761,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23.058,88*
€ 27.440,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22.990,28*
€ 27.358,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22.786,75*
€ 27.116,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22.761,77*
€ 27.086,51
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3832501
ab € 3.471,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
3832514
ab € 6.799,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3816905
ab € 2.133,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
3816918
ab € 4.119,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
3832530
ab € 17.914,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
3832631
ab € 18.813,79*
Ähnlich
Sport-Thieme
3816934
ab € 11.748,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
3830130
ab € 12.738,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
3832644
ab € 23.590,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
3816950
ab € 19.747,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
3830143
ab € 16.553,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
3832556
ab € 29.241,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
3832657
ab € 30.503,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
3816947
ab € 15.323,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
3830156
ab € 21.458,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.