Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Parkourgeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Hangelboard "Monkey"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613832905
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3832905
EAN/GTIN:
4044475304887
Suchbegriffe:
Kinderturnen
Hangelleiter
Hangelstrecke
Hangelgriff
Für Wand- und/oder Deckenmontage geeignet
Besondere Oberflächenbehandlung für mehr Grip
Fördert Motorik, Koordination, Ausdauer
Spaß und Motivation durch das Bewältigen von Hindernissen
Mit weiteren Elementen der Serie "Monkey" kombinierbar
Sport-Thieme Hangelboard "Monkey": vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Das Sport-Thieme Hangelboard "Monkey" besteht aus einer Multiplex-Holzplatte und Stahlgriffen. Es handelt sich um ein modulares System, das sich für verschiedene Einsatzzwecke nutzen lässt. Die unterschiedlichen Bohrungen der Wandkonsole (nicht inkl.) ermöglichen eine individuelle Anpassung des Hangelpfads an die Raumgröße. Mit den dazu bestellbaren Eckverbinder-Elementen ist auch eine Verbindung über Eck möglich. Das bewegungsauffordernde und ansprechende Design wird durch die strukturelle Pulverbeschichtung unterstützt, die für mehr Grip beim Klettern sorgt – auch mit schwitzigen Händen.
Wichtig:
Bitte sorgen Sie für ausreichend Fallschutz. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die zur Montage benötigte Wandkonsole bestellen Sie ebenfalls separat.
Produktdetails:
Gewicht Holzplatte: 18 kg
Gewicht Griffe: ca. 5,8 kg
Farbe Griffe: RAL 6018, Gelb-Grün
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein; Schule; Verein; Kindergarten
Material: Multiplexbirke; Stahl
Einsatzgebiet: Indoor; Training
Altersempfehlung: ab 3 Jahren
Länge: 200 cm
Einsatzort: Indoor
Breite: 40 cm
Höhe: 3 cm
Gewicht: 23,8 kg
Serie: Monkey
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Parkourgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hangeln
,
indor
,
indoor
,
für
,
Halle
,
Hangelboard
,
Hangelelement
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 577,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,71*
€ 796,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,37*
€ 772,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,29*
€ 751,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,02*
€ 728,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,89*
€ 687,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen