Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Toys Spiele-Set "Teamwork"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
BS Toys Spiele-Set "Teamwork"
Artikel-Nr.:
     479-613835904
Hersteller:
     BS Toys
Herst.-Nr.:
     3835904
EAN/GTIN:
     8717775444831
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Spielesammlung
Spieleset

  • 5 Teamspiele für Kindergarten und Schule
  • Mit Teamgeist und Geschick zum Ziel
  • Fördert soziale Fähigkeiten und Teamwork
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BS Toys Spiele-Set "Teamwork": Förderung von Teamwork und sozialer Interaktion
Das BS Toys Spiele-Set "Teamwork" regt Kinder dazu an, gemeinsam Erfolge zu feiern und einander zu unterstützen. Es bietet eine Vielfalt an Spielen, die Teamwork, Bewegung und das Spielen im Freien fördern. Die Lernboxen wecken die Neugier und Kreativität der jungen Teilnehmer:innen und bieten wertvolles Spielerlebnis.

Produktdetails zu BS Toys Spiele-Set "Teamwork":
  • Maße (LxBxH): 37,5x37,5x23,5 cm
  • Gewicht: 6,6 kg

Set-Bestandteile:

BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Active Coordination": Bälle müssen über eine Bahn in ein Ziel gelenkt werden. Nur mit Kommunikation, Abstimmung und Geschick gelangen die Bälle zum Zielpunkt.

Produktdetails:
  • Material: Holz
  • Maße (LxBxH): 35x35x4 cm
  • Für 4-8 Spieler:innen

BS Toys Großes Springseil: Das große Springseil eignet sich für 3 – 10 Spieler:innen. Die Springenden müssen im Takt bleiben, damit sie gemeinsam erfolgreich über das rotierende Seil springen.

Produktdetails:
  • Material Seil: 100 % Baumwolle
  • Material Griffe: Holz
  • Seillänge: 5 m
  • Ab 6 Jahren

BS Toys Tauziehen: Tauziehen ist ein klassisches Spiel bei Schul- und Vereinsfesten. 2 Mannschaften treten gegeneinander an. Jede an einem Ende des Seils. Gemeinsam versuchen die Teams, das gegnerische Team über einen bestimmten Punkt zu ziehen.

Produktdetails:
  • Material: Seil aus Hanf mit Kunststoff an den Enden
  • Material kleine Befestigungspflöcke: Holz
  • Roter Wimpel in der Mitte des Seils
  • Seillänge: 10 m
  • Seil ø: 2 cm
  • Ab 6 Jahren
  • Bestandteile: Ziehtau, 2 Befestigungspflöcke, Markierungslinie

BS Toys Schwungtuch: Das bunte Fallschirmtuch eignet sich für 4 – 12 Spielerinnen. Mit 24 Kunststoffkugeln.

Produktdetails:
  • Material Schwungtuch: 100 % Nylon
  • Material Kugeln: Kunststoff
  • Maße Schwungtuch ø: 3 m
  • Mit 12 Haltegriffen
  • Bestandteile: 1 Schwungtuch, 24 Kunststoffbälle

BS Toys Geschicklichkeitsspiel "Lighthouse Relay": Das BS Geschicklichkeitsspiel verbindet Stapelspiel und Balancieren. Ein Leuchtturm wird Stück für Stück auf einem Schläger aufgebaut. Dazwischen muss das „Gebäude“ zu einem Ausgangspunkt getragen werden, ohne dass der Turm umfällt.

Produktdetails:
  • Material: Holz
  • Maße Schläger (LxBxH): 27x13x0,8 cm
  • Maße Leuchtturm (LxBxH): 12,5x9x9 cm
  • Gewicht: ca. 630 g
  • Inkl. Anleitung mit QR-Code

Weitere Suchbegriffe: Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, bs toys geschicklichkeitsspiel, geschicklichkeitsspiele, Spiele-Sets, Bewegungsspiele, Spiele-Set, Teambuilding, Bewegungsspiel, Kindergarten, fördert, soziale, kompetenz, teamgeist
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 118,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 146,77*
€ 174,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 144,23*
€ 171,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 140,11*
€ 166,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 133,68*
€ 159,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 118,90*
€ 141,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.