Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Ergotherapie
>
Frühförderung
>
Artikel
Binabo Konstruktionsspiel "More than a ball"
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613836301
Hersteller:
Binabo
Herst.-Nr.:
3836301
EAN/GTIN:
4260059210973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckspiel
räumliches
erfahrungsvermögen
bewusstsein
Komplexe Figuren aus einfachen Chips bauen
Geniales Steckprinzip für widerstandsfähige Konstruktionen
Bälle, Figuren, Wurfscheiben – fast alles ist möglich
Unzählige Kombinationsmöglichkeiten
Biokunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen
Binabo Konstruktionsspiel "More than a ball": Spielspaß in unzähligen Variantionen
Das Konstruktionsspiel "More than a ball" von Binabo besteht aus Chips, die Sie mit einem Clip einfach zusammenstecken und verbinden können. Am besten fangen Sie mit den einfachen Figuren an und arbeiten sich zu den komplizierteren vor. Wenn Sie sich mit den Steckchips vertraut gemacht haben, können Sie sich auch an eigenen Entwürfen versuchen. Die Anleitung bietet ebenfalls Ideen für Gruppenspiele – eine gute Anschaffung für Kindergärten und Schulen.
Produktdetails:
Material: Biokunststoff
Maße (LxBxH): 23x26x5 cm
Gewicht: ca. 500 g
Set-Bestandteile:
240 Chips (je 60 in Grün, Blau, Gelb, Orange)
1 Heft mit Bauanleitungen und Inspirationen sowie 14 Gruppenspielen
... >
Therapie
>
Ergotherapie
>
Frühförderung
Weitere Suchbegriffe:
räumliche
,
vorstellung
,
konstruktionsspiel
,
Konstruktionsspiele
,
Steckspiele
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,99*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 63,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,88*
€ 99,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,30*
€ 97,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,08*
€ 94,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,70*
€ 91,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,99*
€ 76,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen