| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613837001 Herst.-Nr.: 3837001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Komplexe Figuren aus einfachen Chips bauen
- Geniales Steckprinzip für widerstandsfähige Konstruktionen
- Bälle, Figuren, Wurfscheiben – fast alles ist möglich
- Inkl. praktischer Holzbox
- Biokunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen
Binabo Konstruktionsspiel "Kreativbox" für die institutionelle NutzungDas Konstruktionsspiel "Kreativbox" von Binabo eignet sich perfekt für pädagogische Einrichtungen wie Kindergärten, Horte oder Spielmobile. Die Holzbox enthält 1.000 Spielchips aus Bio-Kunststoff für kreativen Bauspaß in der Gruppe. Das beiliegende Anleitungsbuch bietet zahlreiche Ideen zur Förderung von Kooperation und Teamgeist. Kinder können mit diesem Set ihre sozialen Kompetenzen, die Feinmotorik und räumliche Vorstellung spielerisch stärken. Produktdetails:- Material (Spielchips): Bio-Kunststoff
- Material (Box): Holz
- Maße (LxBxH): 40x30x14 cm
- Gewicht: ca. 3 kg
Set-Bestandteile:- 1.000 Chips (je 250 in Grün, Blau, Gelb, Orange),
- 1 Heft mit Bauanleitungen und Inspirationen sowie 14 Gruppenspielen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, Kreativitätsspiele, Kreativitätsförderung, räumliches, erfahrungsvermögen, bewusstsein, räumliche, vorstellung, konstruktionsspiel, Konstruktionsspiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |