|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-613837203 Herst.-Nr.: 3837203 EAN/GTIN: 0051497340834 |
| |
|
|  |  |
 | - Für visualisiertes, digitales Zeitmanagement
- Timer-Funktion bis zu 90 Min.
- Auf Augenhöhe anzubringen dank magnetischer Rückseite
- Mit Pause-Funktion bei Unterbrechungen
- Vor Ende der Zeitmessung ertönt ein Signalton
Time Timer Zeitdauer-Uhr "Twist": effektives Zeitmanagement leicht gemachtDie Time Timer Zeitdauer-Uhr "Twist" eignet sich perfekt für visualisiertes, digitales Zeitmanagement bei Präsentationen, Prüfungssituationen, um Zeitspannen festzulegen oder für eine bessere Zeiteinteilung. Der Timer lässt sich bis zu 90 Min. einstellen und ist dank seiner magnetischen Rückseite einfach auf Augenhöhe anzubringen. Mit der Pause-Funktion können Unterbrechungen flexibel gehandhabt werden, während ein Signalton vor Ende der Zeitmessung aufmerksam macht. Die Fun Twist Funktion ermöglicht es, die gewünschte Zeit einfach durch Drehen des äußeren Rings einzustellen. - Uhrentyp: Digital
- Material: ABS-Kunststoff
- Gewicht: 0,8 kg
- Maße: ø 8,5 cm
- Batterie: 1x AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Orange |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeitmesser, Timetimer, Zeituhr, Zeitmanagement, Timer, digital, Digitaler, Anzeigetimer |
|  |  |
| |