Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielerkabine "United" Sitzbank,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613841222
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3841222
EAN/GTIN:
     4044475306188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielerkabine

  • Elegante Bogenform – Blickfang für jeden Sportplatz
  • Mit angeschweißten Laschen zur Befestigung am Boden
  • Spielend leichter Aufbau
  • Für alle Witterungsbedingungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Haspo Spielerkabine "United": robuste Spieler- und Betreuerbank für alle Witterungsbedingungen
Die Haspo Spielerkabine "United" besteht aus einem Aluminium-Grundrahmen. Die Rückseite ist aus Polycarbonat-Hohlkammerplatten, die oberen Platten aus Polycarbonat-Glaskar. Der Aufbau erfolgt kund:innenseitig.

Hinweis zur Befestigung:
Die Haspo Spielerkabine "United" wird mit angeschweißten Laschen zur Befestigung am Boden geliefert. Eine Verankerung im Boden ist zwingend erforderlich, um die Kabine gegen Umkippen zu sichern! Erdanker sind nicht inkl.

Produktdetails:
Rahmenkonstruktion:
  • Aus Aluminium
  • 4 Laschen an den Außenseiten zur Befestigung am Boden
Dach-, Rückwandplatten und untere Seitenplatten:
  • Aus Polycarbonat-Hohlkammerplatten
  • Obere Platten aus Polycarbonat-Glasklar
Sitze:
  • Aus Polypropylen (PP)

  • Ausführung Sitzfläche: Sitzbank
  • Material Verglasung: Polycarbonat
  • Material Rahmenkonstruktion: Aluminium
  • Anzahl Sitzflächen: 8
  • Breite: 4 m
  • Höhe: 2,21 m
  • Tiefe: 127,5 cm
  • Gewicht: 148 kg

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Sitzbank
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Sitzbänke, Sitzbank, Spielerkabinen, Trainer-, und, Spielerbank, Spielerbänke, Trainersitzbank, für, Trainer, Zuschauersitzbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.728,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.877,53*
€ 3.424,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,44*
€ 3.401,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,45*
€ 3.307,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.741,88*
€ 3.262,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.728,60*
€ 3.247,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3841206
ab € 2.066,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
3841248
ab € 2.917,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
3841264
ab € 3.617,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
3841219
ab € 2.318,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
3841235
ab € 3.075,06*
Ähnlich
Sport-Thieme
3841251
ab € 3.366,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
3841277
ab € 4.086,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.