Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Therapieball
>
Artikel
Baden Basketball "Crossover" Größe 6,Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613841310
Hersteller:
Baden
Herst.-Nr.:
3841310
EAN/GTIN:
4099803109108
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
Crossover-Flex-Oberfläche gibt ein softes Gefühl
Guter Grip und hohe Haltbarkeit
Einzigartige, symmetrische Panelkonstruktion
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Baden Basketball "Crossover": hochwertiger Spielball für Innen- und Außenbereiche
Der Baden Basketball "Crossover" ist in den Größen 5, 6 und 7 erhältlich und überzeugt mit angenehmem Griff, exzellentem Grip und langer Lebensdauer. Dank der Crossover-Technologie mit symmetrischer Panelkonstruktion ermöglicht dieser Ball optimale Spielkontrolle und Präzision. Ein ideales Spielgerät für anspruchsvolle Spieler:innen, die Qualität, Komfort und Leistung schätzen.
Basketballtyp: Freizeitball; Trainingsball; Streetbasketball; Damen Basketball; Schulbasketball
Größe: 6
Umfang: 72 cm
Obermaterial: Kunstleder
Für wen: Jugendliche
Farbe: Orange
Material Oberfläche: Kunstleder
Einsatzbereich: Training
Balltyp: Basketball; Streetbasketball
Luftdruck: 0,49-0,63 bar
Altersklasse: 12-13 Jahre; 13-19 Jahre; Ab 19 Jahre
Spielklasse: Männl. Jugend U14; Damen; Männl. Jugend U20-U16
Blase: Butyl
Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
Gewicht: 567 g
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 6
Farbe:
Orange
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Basketbälle
Weitere Suchbegriffe:
basketball größe 6
,
basketball
,
Streetball
,
Trainingsball
,
Street-Basketball
,
Trainingsbälle
,
Kinder-Basketball
,
Trainingsbasketball
,
Damen-Basketball
,
Street-Sport
,
Trainingsbasketbälle
,
Street-Sports
,
Trainings-Basketball
,
Trainings-Basketbälle
,
Junior-Basketball
,
Weihnachten18KleineGeschenke
,
weihnachten18Frauen
,
Weihnachten18Kinder
,
Weihnachten18Männer
,
Dauerbrenner
,
Bälle
,
Ball
,
Basket
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6906
8 Tage
99
€ 5,46*
ab € 23,95*
€ 33,31*
Lager 479
6 Tage
60
€ 6,29*
ab € 24,92*
€ 34,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baden Basketball "Crossover" Größe 5,Orange
Baden
3841307
ab € 24,00*
Ähnlich
Baden Basketball "Crossover" Größe 5,Schwarz-Orange
Baden
3841336
ab € 23,95*
Ähnlich
Baden Basketball "Crossover" Größe 6,Schwarz-Orange
Baden
3841349
ab € 23,97*
Ähnlich
Baden Basketball "Crossover" Größe 7,Orange
Baden
3841323
ab € 24,93*
Ähnlich
Baden Basketball "Crossover" Größe 7,Schwarz-Orange
Baden
3841352
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen