Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

La Siesta Aufhängegestell "Arcada"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613844306
Hersteller:
     La Siesta
Herst.-Nr.:
     3844306
EAN/GTIN:
     4025122948098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
Therapieschaukeln

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Einfache Befestigung von Kinderhöhlen und Hängesessel
  • Wetterfest – für draußen und drinnen geeignet
  • Mit abnehmbaren Sicherheitsnetz
  • Sicherer Stand


La Siesta Aufhängegestell "Arcada": stabiles und wetterbeständiges Gestell für Hängesessel
Das La Siesta Aufhängegestell "Arcada" bietet Stabilität und Sicherheit für Hängesessel und Hängehöhlen. Durch das patentierte Befestigungssystem lassen sich diese schnell anbringen. Das La Siesta Aufhängegestell "Arcada" ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Wird das Aufhängegestell outdoor genutzt empfehlen wir, das Gestell nach der Saison auseinanderzubauen und mit einem feuchten Tuch oberflächlich zu reinigen. Anschließend sollte es in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Produktdetails:
  • Material: Stahl (verzinkt)
  • Maße (LxBxH): 151x155x221 cm
  • Belastbar bis 160 kg
  • Gewicht: 26,9 kg
  • Aufbauzeit: ca. 40 Min. – bei einigen Schritten wird eine zweite Person als Hilfe empfohlen

  • Art der Aufhängung: 1-Punkt-Aufhängung
  • Für wen: Kindergarten; Erwachsene; Menschen mit Handicap
  • Produktart: Sitzschaukel
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: hängestuhl la siesta, hängemattensitz, Hängestuhlständer, Sensorische, Integration, Schaukelsitz, Aufhängegestell, Hängesitz, Hängehöhle, Kinderschaukelsitz, Behindertenschaukelsitz, Stoffschaukel, Kinderhöhle, Kinderhöhlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.