| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613845208 Herst.-Nr.: 3845208 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Alleine, zu zweit oder in der Gruppe nutzbar
- Ebenfalls für Ältere, Bewegungsanfänger:innen und Ungeübte
- Ermöglicht leichten Einstieg in das Bewegungstraining
- Inkl. Broschüre mit vielen Tipps und Übungsmöglichkeiten
- Verbindet Bewegung und Spaß
Sport-Thieme Bewegungs-Set "Die inklusive Bewegungstasche - IBET": ein Set, das alle Menschen in Bewegung bringtDer deutsche Sportsoziologe und ehemalige Vizepräsident der Special Olympics Deutschland sowie Gründer der Special Olympics Akademie ab 2008 Prof. Dr. Schulke hat das Sport-Thieme Bewegungs-Set "Die inklusive Bewegungstasche - IBET" entworfen. Die Produktzusammenstellung erfolgte in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftler:innen und erfahrenen Trainer:innen. Gruppen wie Teilnehmende der Special Olympics haben das Set bereits erfolgreich auf Herz und Nieren getestet. Das Ziel der Bewegungstasche ist eindeutig: Menschen mit mentaler Beeinträchtigung und erheblichen motorischen Einschränkungen in Bewegung bringen und sie durch Kleingruppen an niedrigschwellige Bewegungsaktivitäten heranführen. Auch die Bewegungssicherheit und -motivation sollen sukzessiv gestärkt werden, um perspektivisch eigenständig wie gemeinsam an den Geräten zu üben. Dadurch wird der Übergang in externe Angebote, insbesondere der Sportvereine, ermöglicht. Ein Set, was die Bewegungsfähigkeit, Selbstsicherheit, Gesundheitsstärkung und Kontaktfähigkeit stärken kann. Anwendungsgebiete:- Balance-Übungen
- Neurokinetische Übungen
- Sensorische Übungen
- Wahrnehmungsförderung
- Training der Feinmotorik
- Aufwärm- und Kräftigungsübungen
- Sprungübungen
- Ausdauer- und Koordinationsübungen
- Hand- und Unterarmtraining
- Werf- und Greifübungen
- Augen-Hand-Koordination
- Gruppenspiele
Set-Bestandteile:- 3 Sport-Thieme Bohnensäckchen-Set "Classic"
- 10 Sport-Thieme Igelball "Weich"
- 1 Sport-Thieme Handball "Kogelan Hypersoft"
- 1 Sport-Thieme Fußball "Kogelan Hypersoft"
- 1 Sport-Thieme Spielball "Kogelan Supersoft"
- 1 Sport-Thieme Ballpumpe
- 3 Sport-Thieme Jongliertücher-Set "Nylon"
- 10 Sport-Thieme Elastikband "8-Loop"
- 1 Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "10"
- 12 Sport-Thieme Handtrainer "Peanuts" (in 3 verschiedenen Stärken)
- 5 Loopies Spielbälle
- 1 Sport-Thieme Sporttasche "Basic"
- 1 Anwendungsbroschüre
Produktdetails Sport-Thieme Bohnensäckchen-Set "Classic":- Außenmaterial: 100 % Baumwolle
- Innenmaterial: getrocknete Bohnenkerne oder Kunststoffgranulat
- Maße: 15x10 cm
- Gewicht: ca. 120 g
Produktdetails Sport-Thieme Igelball "Weich":- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
- Oberflächenbeschaffenheit: Noppen
- ø: 8 cm
- Gewicht: 75 g
Produktdetails Sport-Thieme Handball "Kogelan Hypersoft":- Material: spezielle Kogelan-Materialmischung
- ø: 15 cm
- Größe: 0
- Umfang: 46–48 cm
- Gewicht: 250 g
Produktdetails Sport-Thieme Fußball "Kogelan Hypersoft":- Material: spezielle Kogelan-Materialmischung
- ø: 20 cm
- Größe 4
- Gewicht 340 g
- Umfang 62-64 cm
Produktdetails Sport-Thieme Spielball "Kogelan Supersoft":- Material: spezielle Kogelan-Materialmischung
- Ventil: Nadelventil
- ø: 30 cm
- Umfang: 94 cm
- Gewicht: 260 g
Produktdetails Sport-Thieme Ballpumpe:Produktdetails Sport-Thieme Jongliertücher-Set "Nylon":- Material: 100 % Nylon
- Waschbar bis 30 °C
Produktdetails Sport-Thieme Elastikband "8-Loop":- Waschbar bei 30 °C
- Lieferung inkl. Übungsposter
- Material: Latex, Polyesterfäden
- Länge der Schlaufen: je ca. 12 cm
- Breite: 4 cm
Produktdetails Sport-Thieme Gymnastikseile-Set "10":- Material: 100 % Polypropylen (PP)
- Länge: 3 m
- ø: 9 mm (gleichbleibend stark)
- Gewicht: ca. 95 g
Produktdetails Sport-Thieme Handtrainer "Peanuts":Produktdetails Loopies Spielball:- Waschbar bei 30 Grad
- Material: 100 % Polyester
- Gewicht: 240 g
- ø: 20 cm
Produktdetails Sport-Thieme Sporttasche "Basic":- Material: 80 % Polyester, 10 % TPE, 10 % Polypropylen (PP)
- Maße (LxBxH): 800x375x375 mm
- Gewicht: 1,8 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vereinsset, Vereinsbedarf, Vereins-Sets, Vereinstaschen, Vereinssets, Die, inklusive, Bewegungstasche, IBET, Prof., Dr., Hans-Jürgen, Schulke, Bewegungs-Set, Bewegungsset, Ilka, Meis |
| | |
| |