Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline Hand Dynamometer "Clinic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613845309
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     3845309
EAN/GTIN:
     0714905064523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer

  • Genaue Messung der Handkraft
  • Mit digitalen Sensoren
  • Anzeige in Echtzeit auf digitalem Display
  • Testinformationen und Ergebnisse speicherbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Baseline Hand Dynamometer "Clinic": digitales Kraftmessgerät für professionelle Messungen
Das digitale Hand Dynamometer "Clinic" verfügt über das Baseline Integrated Measurement System (BIMS). Das Handkraftmessgerät erlaubt Kraftmessungen bis 135 kg (300 lbs.). Dank der digitalen Sensoren und Anzeigesysteme werden die Kraftwerte sofort und in Echtzeit angezeigt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Testinformationen und -ergebnisse gespeichert werden können. Um die Nutzungsdauer Ihrer Geräte zu erhöhen sowie eine mögliche Ausfallzeit aufgrund von Verschleiß, fehlerhaften Teilen und Störungen auf ein Minimum zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen eine jährliche Kalibrierung von Ihrem Kraftmesser.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff, Metall
  • Maße Hand Dynamometer (LxBxH): ca. 26x14x8 cm
  • Maße Aufbewahrungskoffer (LxBxH): ca. 34,5x24x11 cm
  • Benötigt 1 9-V Blockbatterie, 1 9-V Akku enthalten
  • Maximale meßbare Kraft: ca. 135 kg (300 lbs.)

Bestandteile:
  • 1 digitaler Baseline Hand Dynamometer "Clinic"
  • 1 Aufbewahrungskoffer
  • 1 9-Volt Akku-Batterie
  • 1 USB-Ladekabel
  • 1 Bedienungsanleitung Deutsch
  • 1 Bedienungsanleitung Englisch

  • Produktart: Dynamometer

Weitere Suchbegriffe: Fingerkraftmesser, fingerkraft, Finger, Fingerdynamometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,00*
€ 282,08*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 284,25*
Lager 479
16 Tage
2
€ 6,29*
ab € 262,33*
€ 314,11*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.