| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613845921 Herst.-Nr.: 3845921 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Passender Mattensatz aus den Fallschutzmatten "SL"
- Stark verpresst, kein "Durchschlagen" auf den Boden
- Hautverträglicher und hygienischer Bezug
- Bezug mit Kern verklebt (kaschiert), kein Verrutschen
- Kritische Fallhöhe (HIC): 2,09 m
Fallschutz-Mattensatz für Motorikzentrum 220 "SL Innen": Premium-Fallschutz-MattensatzDer Fallschutz-Mattensatz für Motorikzentrum 220 "SL Innen" zeichnet sich durch seine hochwertige Qualität aus. Die besonders starke Verpressung verhindert ein Durchschlagen auf den Boden, während der fest mit dem Kern verklebte Bezug ein Verrutschen vermeidet. Hergestellt sind die Matten aus leichtem Schaum aus Polyethylen (PE). Produktdetails:- Material: Schaum aus Polyethylen (PE) mit Reisstrohprägung
- Maße je Matte (LxBxH): 200x100x6 cm
- Kritische Fallhöhe (HIC): 2,09 m
- Gewicht: 10 kg je Matte
Weitere Informationen: | | Farbe: | Steingrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Integration, Fallschutz, SI-Raum, Bewegungsraum, Motorikraum, Motorik-Zentrum, Schaukelzentrum, Schaukelstand, Fallschutzmatten, Fallschutz-Matte, Fallschutz-Matten, Motorikräume, Fallschutz-Bodenbelag, Fallschutz-Belag, Fallschutzmatte |
| | |
| |