Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutz-Mattensatz für Motorikzentrum 220 "SL Ecke" Wiese


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613846038
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3846038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Matten
SI-Zentrum
SI
Sensorische

  • Passender Mattensatz aus den Fallschutzmatten "SL"
  • Stark verpresst, kein "Durchschlagen" auf den Boden
  • Hautverträglicher und hygienischer Bezug
  • Bezug mit Kern verklebt (kaschiert), kein Verrutschen
  • Kritische Fallhöhe (HIC): 2,09 m


Fallschutz-Mattensatz für Motorikzentrum 220 "SL Ecke": inkl. 12 Flausch-Streifen
Der Fallschutz-Mattensatz für das Motorikzentrum 220 "SL Ecke" überzeugt mit einer hohen Qualität. Die Matten sind aus leichtem Schaum aus Polyethylen (PE) mit Reisstrohprägung hergestellt. Dank der besonders starken Verpressung wird ein Durchschlagen auf den Boden verhindert. Der fest mit dem Kern verklebte Bezug sorgt dafür, dass ein Verrutschen vermieden wird.

Produktdetails:
  • Material: Schaum aus Polyethylen (PE) mit Reisstrohprägung
  • Kritische Fallhöhe (HIC): 2,09 m
Set-Bestandteile:
  • 2 Matten á 200x100 cm
  • 2 Matten á 160x100 cm
  • 2 Matte á 110x100 cm
  • 12 Flausch-Streifen

Weitere Informationen:
Farbe:
Wiese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.732,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.894,64*
€ 2.254,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.881,18*
€ 2.238,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.808,97*
€ 2.152,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.766,76*
€ 2.102,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.732,86*
€ 2.062,10
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3846009
ab € 1.730,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
3846012
ab € 1.728,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3846025
ab € 1.727,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.