Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutz-Mattensatz für Motorikzentrum 220 "SL Wand" Wiese


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613846139
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3846139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Matten
SI-Zentrum
SI
Sensorische

  • Passender Mattensatz aus den Fallschutzmatten "SL"
  • Stark verpresst, kein "Durchschlagen" auf den Boden
  • Hautverträglicher und hygienischer Bezug
  • Bezug mit Kern verklebt (kaschiert), kein Verrutschen
  • Kritische Fallhöhe (HIC): 2,09 m


Fallschutz-Mattensatz für Motorikzentrum 220 "SL Wand": Top-Qualität
Der Fallschutz-Mattensatz für das Motorikzentrum 220 "SL Wand" ist aus hochwertigem, leichtem Schaum aus Polyethylen (PE) mit Reisstrohprägung gefertigt. Die 18 Flausch-Streifen ermöglichen eine sichere Verbindung und verhindern ein Verrutschen. Durch die starke Verpressung wird ein Durchschlagen auf den Boden effektiv vermieden.

Produktdetails:
  • Material: Schaum aus Polyethylen (PE) mit Reisstrohprägung
  • Kritische Fallhöhe (HIC): 2,09 m
Set-Bestandteile:
  • 2 Matten á 110x100 cm
  • 4 Matten á 160x100 cm
  • 2 Matten á 200x100 cm
  • 18 Flausch-Streifen

Weitere Informationen:
Farbe:
Wiese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.221,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.221,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.430,44*
€ 2.892,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.408,66*
€ 2.866,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.309,63*
€ 2.748,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.256,30*
€ 2.685,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.221,43*
€ 2.643,50
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3846100
ab € 2.210,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
3846113
ab € 2.221,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
3846126
ab € 2.222,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.