Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sitzsack "Comfort" Lime,60x120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613849112
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3849112
EAN/GTIN:
     4044475306638
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack

  • Stabiler und bequemer Indoor-Sitzsack
  • Schmiegt sich dank Mikroperlen perfekt dem Körper an
  • Bezug schwer entflammbar und leicht abwaschbar
  • Mikroperlen-Füllung im Extra-Inlett
  • Trendige Farben


Sport-Thieme Sitzsack "Comfort": Hochwertige Sitzgelegenheit für den täglichen Nutzung
Der Sport-Thieme Sitzsack "Comfort" bietet eine bequeme Sitzgelegenheit für den täglichen Gebrauch in Kindergärten und Schulen. Hergestellt aus robustem Polyester, ist er schwer entflammbar und reißfest. Die Füllung ist in einem entnehmbaren Inlett untergebracht. In dem stabilen und festen Sitzsack sacken Sie nicht ein. Sie können jedoch etwas von der Füllung abnehmen, um den Sitzkomfort anzupassen.

Produktdetails:
  • Material Bezug: Profuse - 100 % Polyester, 320 g/m²
  • Material Inlett: 100 % PES-Polyester, 65 g/m²
  • Material Füllung: Feine Polystrolperlen
  • Maße Ausführung für Kinder (HxB): 120x60 cm
  • Maße Ausführung für Erwachsene (HxB): 130x70 cm
  • Gewicht Ausführung für Kinder: ca. 6 kg
  • Gewicht Ausführung für Erwachsene: ca. 7 kg

  • Sitzmöbelart: Sitzsack

Weitere Informationen:
Farbe:
Lime
Für wen:
Für Kinder
Größen:
60x120 cm
Weitere Suchbegriffe: Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit, Kinder, Kindersitzmöbel, sitzmöbel, für, kinder, kindersitzgelegenheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3849125
ab € 176,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849213
ab € 190,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849109
ab € 176,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849200
ab € 189,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849226
ab € 189,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849141
ab € 175,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849239
ab € 189,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849138
ab € 177,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
3849242
ab € 189,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.