Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reboots Regenerationstool "Go X" S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reboots Regenerationstool "Go X" S/M
Artikel-Nr.:
     479-613849402
Hersteller:
     Reboots
Herst.-Nr.:
     3849402
EAN/GTIN:
     4260324984288
Suchbegriffe:
Regeneration
Faszientraining
Massage
Faszienfitness

  • Moderne Airx-Technologie für mehr Flexibilität
  • Overlapping-Technologie für lückenlose Massage
  • 8 Programme mit verschiedenen Regenerationsfrequenzen
  • 16 Pumpen für individuelle Kompressionsmassage
  • Hoher Komfort: Steuerung per App


Mit dem Reboots Regenerationstool "Go X" zu schnellerer Leistungsfähigkeit gelangen
Mit dem Reboots Regenerationstool "Go X" wird die Regeneration auf ein neues Level gehoben. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Reboots wurde bei dieser Ausführung das Pumpsystem komplett überarbeitet. Dabei liegen bei der Airx-Technologie individuelle Pump-Einheiten direkt an den einzelnen Luftkammern an, wodurch keine extra Luftschläuche und Geräte benötigt werden – mehr Flexibilität und eine größere Bewegungsfreiheit sind garantiert. 16 individuell im Druck einstellbare Pumpen ermöglichen dabei eine intensive Kompressionsmassage von 60 mmHg – 180 mmHg. Die Boots sind darüber hinaus mit überlappenden Luftkammern versehen, welche besonders wichtig sind, damit sich der Druck gleichmäßig über Beinpartie verteilt. Vorteile: Einem Flüssigkeitsstau wird entgegengewirkt und der Blutfluss kontinuierlich in eine Richtung gelenkt.

Smarte Steuerung per App
Besonders einfach ist die Steuerung über die App, welche Sie auf Ihr Smartphone herunterladen. Über die App steuern Sie dabei jede Pumpe einzeln an und wählen die Druckstärke nach Ihren individuellen Bedürfnissen aus. Die Erstellung individueller Sequenzen, der Quick Start Butooon, sowie der Hold & Intervall-Timer sind weitere Features der App. Besonders praktisch: Das Lieblingsprogramm lässt sich für die nächste Regenerationseinheit speichern.

Produktdetails:
  • Material: Nylon/TPU
  • Maße Steuergerät: 10,1x7,8x3,6 cm
  • Akkulaufzeit: ca. 1,5 Std.
  • Gewicht (Gerät + Manschette): 4,2 kg
  • Farbe: Schwarz-Grün-Weiß

Größe:
  • Reboots "Go X" Boots: S/M, Beininnenlänge 75 cm
  • Reboots "Go X" Boots: L, Beininnenlänge ab 82 cm

Maße aller aufgepumpten Boots und Pants:
  • Höhe S/M (max. Höhe am Fußteil): 26 cm
  • Höhe L (max. Höhe am Fußteil): 28 cm
  • Breite Pants (Hüfte): 48 cm
  • Länge S/M (vom oberen Ende bis Fußspitze): 118 cm
  • Länge L (vom oberen Ende bis Fußspitze): 120 cm

Bestandteile:
  • 1 Regenerationstool "Go X"
  • 16 Pumpeinheiten
  • 1 Steuergerät mit Akku
  • 1 Ladekabel

Weitere Informationen:
Größe:
S/M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,47*
€ 1.342,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,47*
€ 1.334,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,50*
€ 1.283,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,17*
€ 1.244,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,77*
€ 1.199,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reboots
3849415
ab € 1.001,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.