Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Landematte "Track & Field" 200x200x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613856114
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3856114
EAN/GTIN:
     4044475307932
Suchbegriffe:
Hochsprungmatte
Stabhochsprung
Landematte
Lattenrost

  • Kern ist austauschbar
  • Leichter Transport dank Tragegriffen
  • Spikes-feste Oberseite
  • Antirutsch-Unterseite
  • In 2 Größen erhältlich


Sport-Thieme Landematte "Track & Field": weiches Landen durch speziellen Schaum
Die Sport-Thieme Landematte "Track & Field" sorgt für ein weicheres Landen im Stabhochsprung und Hochsprung. Sie verfügt über eine höchst robuste und spikes-feste Oberseite. Der austauschbare Kern ermöglicht eine vielseitige Nutzung für Hochsprung und Stabhochsprung. Sie legen die Landematte einfach auf die vorhandene Hoch- bzw. Stabhochsprungmatte. Die Tragegriffe erleichtern zudem den Transport.

  • Mattengröße: 200x200x10 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Landematte
  • Ausstattung: Tragegriffe; Reißverschluss
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Kern: Polyurethan-Weichschaum (PU)
  • Gewicht: 8 kg
  • Länge: 200 cm
  • Breite: 200 cm
  • Stärke: 10 cm
  • Norm: Ohne
  • Material Oberseite: Spikesschutz-Gittergewebe
  • Raumgewicht: RG 16/20

Weitere Informationen:
LxBxH:
200x200x10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,10*
€ 502,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,32*
€ 489,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,63*
€ 452,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3856101
ab € 209,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.