Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzmatte "S", Sondergröße mit Klettverbindung,Wiese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613857638
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3857638
EAN/GTIN:
     4044475308649
Suchbegriffe:
Matten
Fallschutz
Fallschutzmatte
Fallschutzmatten

  • Durch die hohe Dichte kein "Durchschlagen" auf den Boden
  • Hygienischer Bezug, besonders hautverträglich
  • Kern und Bezug sind miteinander verklebt
  • Sehr hohe Qualität
  • Auch bei regelmäßiger Benutzung beständig


Fallschutzmatte "S": damit auch ein Sturz niemanden ausbremst
Die Fallschutzmatte "S" aus Verbundschaum minimiert das Verletzungsrisiko in Bewegungsräumen und Kindergärten. Aufgrund ihrer Reisstrohprägung sind sowohl Ober- als auch Unterseite rutschfest und gewährleisten so ein sicheres Turnen und Toben. Platzieren Sie die Matte unter den Spiel- und Turngeräten und schon steht dem Spaß nichts mehr im Weg. Die Sondergrößen eignen sich für alle, die andere Größen als die Standardgrößen von 100x100 cm oder 200x100 cm benötigen.

So bestellen Sie die Sondergrößen
Sofern Ihr gewünschtes Maß von den Standardmaßen abweicht, kommen die Sondergrößen <100x100 und <200x100 cm ins Spiel. Wählen Sie diese aus und geben das genaue Maß im Warenkorb vor der Bestellung an. Voraussetzung ist hier ein rechteckiges Maß. Beispiele: Sie benötigen eine Matte in 180x80 cm, so wird die Größe <200x100cm ausgewählt und das genaue Maß geben Sie beim Bestellvorgang an. Wird eine Matte in bspw. 75x63 cm benötigt, wird in dem Fall die Größe <100x100cm ausgewählt und die genaue Größe im Bestellvorgang angegeben.

Produktdetails:
  • Material: Verbundschaum mit Reisstrohprägung
  • Maße (LxBxH): <100x100x6 cm bzw. <200x100x6 cm
  • Kritische Fallhöhe (HIC): 2,08 m

Weitere Informationen:
LxB:
<100x100x6 cm
Ausstattung:
mit Klettverbindung
Farbe:
Wiese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3857612
ab € 203,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3857654
ab € 339,61*
Ähnlich
Sport-Thieme
3857609
ab € 202,54*
Ähnlich
Sport-Thieme
3857641
ab € 339,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
3857625
ab € 203,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
3857667
ab € 341,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
3857670
ab € 340,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856417
ab € 162,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856459
ab € 300,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856404
ab € 162,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856446
ab € 299,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856420
ab € 163,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856462
ab € 297,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856433
ab € 162,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
3856475
ab € 298,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.