| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613863204 Herst.-Nr.: 3863204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Beidseitig verwendbar
- Dehnt und kräftigt die Fußmuskulatur
- Unterstützt eine schnelle Befundung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Pedalo Sprunggelenktrainer, für einen festen Stand Der Pedalo Sprunggelenktrainer wirkt aktiv, präventiv und funktionell. Er soll vorrangig die Mobilität und Stabilität des oberen und unteren Sprunggelenks verbessern. Des Weiteren trainieren Sie mit Hilfe des Pedalo Sprunggelenktrainers die Aufrichtung des Fußgewölbes, da er beidseitig nutzbar ist – ideal für den Einsatz im Vereinssport sowie in der Rehabilitation. Besonders praktisch: Der Sprunggelenktrainer bedarf keiner Matte, da an den Enden jeweils ein Gummiring fixiert ist, die das Wegrutschen der Walze auf Holzböden, sowie glatten Untergründen entgegenwirken. Produktdetails:- Material: Buche Vollholz, geölt
- Länge: 35 cm
- Breite: 12 cm
- Höhe: 5 cm
- Gewicht: 1,2 kg
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| |