Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp V30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613864702
Hersteller:
     Sunflex
Herst.-Nr.:
     3864702
EAN/GTIN:
     4001078102074
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennisschläger

  • Für Vereine und geübte Spieler
  • Mandarin-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Anatomische Griff-Form für optimalen Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp V30" für kontrolliertes, kraftvolles und schnelles Spiel
Der Tischtennisschläger "Color Comp V30" von Sunflex ist ein guter Schläger für Spieler in der Entwicklung zu einem taktisch geübten und technisch routinierten, aktiven Vereinsspieler. Der Fokus liegt bei diesem Allround-Tischtennisschläger auf einem ausgewogenen Spielstil. Der Tischtennisschläger lässt sich auch bei internationalen Wettkämpfen einsetzen. Der anatomisch geformte Griff des Schlägers überträgt die Kraft bestmöglich und bietet eine hohe Kontrolle der Kelle. Im Griff befindet sich Hohlraum (Hollow Handle) dadurch ist der Schläger leichter und bietet bessere Beweglichkeit und Schnelligkeit. Die Belagfarbe ist Lila-Schwarz.

  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Anatomisch
  • Schwammstärke: 1,5 mm
  • Material: Holz
  • Gewicht: 160 g
  • Belagart: Mandarin
  • Maße: 25,5x15,5x2,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Tischtenniskelle, TT-Schläger, ITTF, spielen, für, Verein, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.