Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp P30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613864803
Hersteller:
     Sunflex
Herst.-Nr.:
     3864803
EAN/GTIN:
     4001078102081
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennisschläger

  • Für Vereine und geübte Spieler
  • Taipan-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Konkave Griff-Form für optimalen Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp P30": gutes Handling und Kontrolle
Der Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp P30" eignet sich für technisch versierte Spieler und zwar für Vereinsspieler ebenso wie für ambitionierte Freizeitspieler, die regelmäßig trainieren. Der Schläger liegt gut in der Hand - auch bei festem Griff. Das liegt an dem konkaven Kellengriff mit "Parabolic Gripp" Technologie. Die Griffschalen des Schlägers sind besonders bearbeitet, so dass mehr Kraft auf den Ball im Spiel übertragen können.

  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: 1,8 mm
  • Belagart: Taipan
  • Material: Holz
  • Gewicht: 169 g
  • Maße: 25,5x15x2,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Tischtenniskelle, TT-Schläger, konkav, für, Verein, Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.