| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40020683 Herst.-Nr.: 4011126019940 EAN/GTIN: 4011126019940 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert! Nenngröße : Pg 16 Anschlussgewindelänge : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Polystyrol Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, blindstopfen, kleinhuis verschlussstopfen, 514/16, 51416, 4011126019940, Verschlussschraube, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschluss-Schraube, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482504, 482504 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0717* | € 0,1047* | | | | Lager 4792 | | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0719* | € 0,1049* | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,0741* | € 0,109* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0844* | € 0,1221* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,09219* | € 0,13269* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|