Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40, PE, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4792-40021932
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000342
EAN/GTIN:
     4012195152170
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 8-14 mm. Klemmdeckel. Abmessung: 85 x 85 x 40 mm Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm. Je 10 Dosen 2 Durchstoßdorne.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
85 Millimeter
Schutzart (IP):
IP55
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz ip54, abox, obo abox, A 11, A11, 2000342, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten, 0471030, 471030
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6744*
€ 0,9411*
Lager 4792
560
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6778*
€ 0,9412*
2 Tage
470
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,72167*
€ 1,06167*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,10*
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,8054*
€ 1,1054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9412*
€ 1,12003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8878*
€ 1,05648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8578*
€ 1,02078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8078*
€ 0,96128
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6778*
€ 0,80658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.