Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 521.018 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
ESKA 521.018 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     4792-40039598
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1,25A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
1,25 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, M 1,25 A, M1,25A, 521018, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639086, 639086
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0883*
€ 0,1414*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0864*
€ 0,1422*
Lager 4792
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0872*
€ 0,1424*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0981*
€ 0,157*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.