| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40039636 Herst.-Nr.: 522522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 3,15A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Bemessungsstrom: | 3,15 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, T 3,15 A, T3,15A, 522522, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639151, 639151 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0855* | € 0,1467* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0848* | € 0,1481* | | | | Lager 4792 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0858* | € 0,1491* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0985* | € 0,1677* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,174* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,491* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|