Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 760x7,6 T120L W Schwarz 50 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 760x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 760x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40040966
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12430
EAN/GTIN:
     5022660156625
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: T120L-PA66W-BK (50), T120LPA66WBK50, 11112430, 111-12430, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Standard, Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungssta, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbänder, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T Binder, T Serei, T Serie, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serei, T-Serie in PA66W schwarz, T120L W, T120L-W, TSerei, TSerie, Tyton, t120lw, uv-stabil, witterungsstabil, 0427213, 427213
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
1200
50
€ 6,95*
ab € 0,5762*
€ 0,7662*
50
€ 5,46*
ab € 0,5782*
€ 0,7682*
50
€ 5,95*
ab € 0,58736*
€ 0,77736*
50
Frei Haus
ab € 0,5594*
€ 0,781*
50
€ 3,90*
ab € 0,5954*
€ 0,7954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7662*
€ 0,91178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7462*
€ 0,88798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7362*
€ 0,87608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-11810
ab € 0,4291*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,42*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,91*
Zubehör
HellermannTyton
151-26302 LKM-PA66-BK
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.