Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY234M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 356x2,4 mm, 80N, naturfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40067536
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009050R0000
EAN/GTIN:
     5414363061557
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, TY234M, 7TAG009050R0000, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425121, 425121
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,42*
€ 93,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,36*
€ 97,45*
€ 5,46*
ab € 76,74*
€ 97,94*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 76,88*
€ 98,12*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,41*
€ 100,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,12*
€ 116,7628
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,90*
€ 112,931
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,92*
€ 108,1948
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,88*
€ 91,4872
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.