| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40072259 Herst.-Nr.: 6009720 EAN/GTIN: 4047084168574 |
| |
|
| | |
| Leitungsdose M12 konfektionierbar - ungeschirmt. Gewinkelte Bauform mit Schraubklemmen für Leitungsdurchmesser von 3 - 6,5 mm. 5-polige Ausführung. Bemessungsspannung 63 V / Strombelastbarkeit 4A. Betriebstemperatur von -40°C bis 85°C in Schutzart IP 67. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 63 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, DOS-1205-W, DOS1205W, 6009720, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorikzubeh?r (nicht klassifiziert), Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,08* | € 14,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,63* | € 15,43* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,73* | € 15,59* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,61* | € 15,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,08* | € 15,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|