| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-40074067 Herst.-Nr.: 03.925.111 EAN/GTIN: 4250594500493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Empfängt das Zeitzeichensignal DCF77 in einem Radius von ca. 1.500 - 2.000 km (abhängig von Sendeleistung und atmosphärischen Bedingungen) um Frankfurt/Main und sendet die Zeit- und Datuminformationen kabelgebunden an die PEWETA-Hauptuhr Typreihe 920. Wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP 68) für Innen-/Außenmontage mit Befestigungsvorrichtung aus Edelstahl. Abmessungen (BHT): ca. 65 + 35 x 50 x 35 mm. Lieferung inkl. 5 m Anschlusskabel (LIYCY 4 x 0,25 mm²), verlängerbar bis 100 m. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, peweta hauptuhr, hauptuhr, 03.925.111, Antenne, Bahnhofsuhr, DCF-Empfänger, Empfänger, Funk-Empfänger, Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkempfänger, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Haupt, Instabus-Funkantenne, Neben, Rollladenantriebs-Zubehör, Uhr, Zeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 120,19* | € 146,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 122,14* | € 147,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 119,69* | € 148,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4792 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 120,76* | € 149,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 125,42* | € 150,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|