| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40075230 Herst.-Nr.: D680 EAN/GTIN: 5004100413628 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster, Schutzart IP 44, spritzwassergeschützt, Anschluss nur an Schutzkleinspannung, Abmessungen und Gewicht: 62 x 62 x 13 mm, 45g, Farbe Elfenbein Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D680, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Obje, Ruftaste, Signaltaster, Taster, Türkontakt, 1217131 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 7 | | € 6,99* | ab € 5,73* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,48* | € 7,99* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,50* | € 9,45* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,57* | € 9,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,67* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|