Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY26MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 284x3,7 mm, 130N, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY26MX Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon, Polyamid Schwarz
ABB TY26MX Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40075456
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009120R0004
EAN/GTIN:
     5414363062912
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: TY26MX, 7TAG009120R0004, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425372, 425372
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,05543*
€ 0,07183*
Lager 4792
7000
1000
€ 6,95*
ab € 0,057*
€ 0,0739*
2 Tage
137000
1000
€ 6,40*
ab € 0,05794*
€ 0,07514*
1000
€ 5,46*
ab € 0,05796*
€ 0,07516*
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0598*
€ 0,0771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.