Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY527MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9mm, 540N, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY527MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
ABB TY527MXR Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40075458
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009310R0020
EAN/GTIN:
     5414363065876
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: TY527MXR, 7TCG009310R0020, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425219, 425219
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1322*
€ 0,1841*
Lager 4792
5550
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1335*
€ 0,1854*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13249*
€ 0,18649*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1382*
€ 0,1942*
3 Tage
10300
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,13829*
€ 0,19429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.