Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40076058 Herst.-Nr.: 1053412 EAN/GTIN: 4017918016883 |
| |
|
| | |
| Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, ZB10,LGS:L1-N,PE, ZB10,LGS:L1N,PE, 1053412, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Klemmen-Markierung, Klemmenmarker beschriftet, Markierungsmaterial, Schnellbeschriftung, 0457828, 457828 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,628* | € 0,898* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,6364* | € 0,9057* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 0,68433* | € 0,97433* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,6894* | € 0,9794* | | | | Lager 4792 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,7155* | € 1,016* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|