Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, 102x2,5mm, TEFZEL, Aqua Hochtemperaturbest. bis 175°C, VPE 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT1M-M76 Kabelbinder Blau
Panduit PLT1M-M76 Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     4792-40081782
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Pan-Ty Kabelbinder aus Tefzel sind ideal für Anwendungen geeignet, die eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Temperatur, Radioaktivität und Säuren und Laugen garantieren müssen. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Ideal für den Einsatz in Kernkraftwerken, Pharma oder auch in der Schwerelosigkeit. Die Tefzel Kabelbinder entsprechen der IEEE 38 Anforderungen und sind UL- und CSA zugelassen.Die Pan-Ty Tefzel Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Costa Rica
Weitere Suchbegriffe: PLT1M-M76, PLT1MM76, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Rasterband, Straps, Tefzel, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,245*
€ 0,3084*
Lager 4792
13000
1000
€ 6,95*
ab € 0,2451*
€ 0,3085*
1000
Frei Haus
ab € 0,2495*
€ 0,3095*
1000
Frei Haus
ab € 0,25182*
€ 0,31182*
1000
Frei Haus
ab € 0,316*
€ 0,401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 308,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.