Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 198x3,5 T30L HS Natur 100 ST ME


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     4792-40091074
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03459
EAN/GTIN:
     5022660320644
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: T30L-PA66HS-NA (100), T30LPA66HSNA100, 11103459, 111-03459, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, Hellermann Kabelband, Hellermann Kabelbinder, HellermannTyton, Insulok, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Insulok, Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestab, Kabelbinder innenverzahnt, KabelbänderTyton, KabelbänderTyton Kabelbinder, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelhalteband, Kabelhaltebänder, Sicherung, Straps, Strapse, T Binder, T Serie, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serie in PA66HS natur, T30L, T30L HS, T30L-HS, TSerie, Tyton, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, kabelbinder standard, standard, t30lhs, 0422593, 422593
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0285*
€ 0,0514*
100
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,0429*
€ 0,0619*
41 Tage
nicht lagernd
10000
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,04687*
€ 0,06197*
Lager 4792
15600
100
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,0455*
€ 0,066*
15 Tage
unbekannt
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0478*
€ 0,0692*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00046* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.