| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40092008 Herst.-Nr.: 187587 EAN/GTIN: 4050143018000 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 50 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 50mm, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor pnp, NCN50-FP-A2-P1, NCN50FPA2P1, 187587, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,73* | € 153,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,42* | € 153,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,00* | € 156,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,94* | € 157,65* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 146,67* | € 164,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|