| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40093187 Herst.-Nr.: 4011126366259 EAN/GTIN: 4011126366259 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Nenngröße : M 32 Anschlussgewindelänge : 8 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1514M32, 4011126366259, Verschlussschraube, Blindstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Messsing-Verschlussstopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482152, 482152 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,98* | ab € 2,3578* | € 2,9478* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 2,93383* | € 3,62383* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,5706* | € 3,8986* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,5707* | € 3,8987* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,8386* | € 4,2386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|