| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40095042 Herst.-Nr.: 41648 EAN/GTIN: 4050366123192 |
| |
|
| | |
| M 20x1,5 KAD 9,0- 6,5mm IRIS;TPE-V;U 71. UNI IRIS Dicht;Kabelverschr. metr. Ms/TPE-V Messing vernickelt;Metrisches Anschlussgewinde EN 60423;Mit O-Ring HNBR;Schutzart IP 68 bis 10 bar;Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | TPE-V | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsstopfen, Eins, Einschraubnippel, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Erweiterung (Elektroinstallation, T..., Reduktion (Elektroinstallation, Tei..., Reduzierung (Elektroinstallation, T..., Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teil... |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,7368* | € 12,0468* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,0872* | € 13,3153* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,1329* | € 13,3154* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|